| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-400-1826 Herst.-Nr.: 7655/810 EAN/GTIN: 4003625765503 |
| |
|
| | |
| Hotelschlüsselanhänger , silberfarben klassische Form, aus eloxiertem Leichtmetall, Farbe: silber oder gold, mit schwarz ausgelegter Gravur, mit S-Haken und Schonring, bis maximal drei Ziffern alle Nummern verfügbar, Lieferung einseitig graviert, auf Anfrage beidseitig und mit Hotelnamen lieferbar Breite: 3 cm, Höhe: 11,5 cm [Schlüsselhaken für Rezeption auf Anfrage erhältlich.] Gravur auf Anfrage möglich.
Weitere Informationen: | | Farbe: | gold | Gewicht: | 0.07 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2813 | | | | | | € 4,95* | ab € 11,62* | € 16,16* | | | | | | 13 Tage | | | | | € 5,20* | ab € 11,97* | € 16,60* | | | | | 4 Tage | | | | | € 7,95* | ab € 12,45* | € 17,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|