Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Terrinen- / Parfaitform aus Edelstahl 18/0, hochglänzend, halbrunde Form, mit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Terrinen- / Parfaitform aus Edelstahl 18/0, hochglänzend, halbrunde Form, mit
Terrinen- / Parfaitform aus Edelstahl 18/0, hochglänzend, halbrunde Form, mit
Artikel-Nr.:
     2813-400-1822
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     861/230
EAN/GTIN:
     4003625086127
Suchbegriffe:
Pasteten-Form
Pastetenform
Terrine-Form
Terrineform

Terrinen- / Parfaitform aus Edelstahl 18/0, hochglänzend, halbrunde Form, mit Deckel Länge: 23 cm, Breite: 7,5 cm, Höhe: 7 cm,
Volumen: 1 l

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/0
Gewicht:
0.32 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
20
€ 4,95*
ab € 13,52*
€ 17,85*
4 Tage
21
€ 7,95*
ab € 13,93*
€ 18,41*
15 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 17,35*
€ 22,76*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,85*
€ 21,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,76*
€ 21,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,81*
€ 20,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,38*
€ 19,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,28*
€ 19,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,52*
€ 16,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.