Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rührbesen/Schlagbesen 40 cm mit Verstärkungsring 10 dicke Drähte, aus Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rührbesen/Schlagbesen 40 cm mit Verstärkungsring 10 dicke Drähte, aus Edelstahl
Rührbesen/Schlagbesen 40 cm mit Verstärkungsring 10 dicke Drähte, aus Edelstahl
Artikel-Nr.:
     2813-400-173
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     911/400
EAN/GTIN:
     4003625091169
Suchbegriffe:
Küchenbesen
Küchenschneebesen
Rührbesen
Schlagbesen

Rührbesen/Schlagbesen 40 cm
mit Verstärkungsring 10 dicke Drähte, aus Edelstahl
18/10, mit Aufhängeschlaufe, Stieldicke 2 cm,
durch Spezialabdichtung absolut wasserdicht, extra schwere Qualität Länge: 40 cm, Drahtdurchmesser: 2,5 mm, Stiellänge: 11 cm

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Farbe:
silber
Länge:
40 cm
Gewicht:
0.16 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 10,69*
€ 14,85*
Lager 2813
5
€ 4,95*
ab € 10,85*
€ 15,05*
5 Tage
21
€ 7,95*
ab € 12,05*
€ 16,50*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,05*
€ 17,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,67*
€ 17,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,83*
€ 16,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,39*
€ 15,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,09*
€ 15,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,85*
€ 12,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Contacto Bander
911/270
ab € 7,95*
Sonstiges
Contacto Bander
834/250
ab € 4,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.