| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-400-1502 Herst.-Nr.: 5405/300 EAN/GTIN: 4003625540520 |
| |
|
| | |
| Rechteckige Schale aus Edelstahl 18/10, seidenmatt poliert, glatt auslaufender Rand - an den kurzen Seiten breiter als Grifffläche, schwere Qualität, vielseitig verwendbar Länge außen: 31 cm, Breite außen: 20 cm, Höhe: 4,5 cm, Volumen: 1,5 l
Weitere Informationen: | | Material: | Edelstahl 18/10 | Gewicht: | 0.45 kg | Form: | rechteckig |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2813 | | | | | | € 4,95* | ab € 9,60* | € 13,53* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 7,95* | ab € 9,89* | € 13,88* | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,20* | ab € 14,54* | € 19,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|