Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Salatlöffel Serie ERGONOM, aus Edelstahl 18/0, hochglänzend, ergonomisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Salatlöffel Serie ERGONOM, aus Edelstahl 18/0, hochglänzend, ergonomisch
Salatlöffel Serie ERGONOM, aus Edelstahl 18/0, hochglänzend, ergonomisch
Artikel-Nr.:
     2813-400-1464
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     7787/300
EAN/GTIN:
     4003625778701
Suchbegriffe:
Gemüselöffel
Kartoffellöffel
Reislöffel
Salatlöffel

Salatlöffel Serie ERGONOM, aus Edelstahl 18/0, hochglänzend, ergonomisch profilierter Griff aus Edelstahl 18/10, fugenlos Löffelmaß: 8
cm x 6,5 cm, Gesamtlänge: 30 cm

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Gewicht:
0.10 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 4,97*
€ 7,96*
Lager 2813
200
€ 4,95*
ab € 4,98*
€ 8,01*
5 Tage
21
€ 7,95*
ab € 5,58*
€ 8,82*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,01*
€ 9,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.