Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bratpfanne mit zusätzlichem Gegengriff aus Edelstahl 18/10, matt poliert, mit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bratpfanne mit zusätzlichem Gegengriff aus Edelstahl 18/10, matt poliert, mit
Bratpfanne mit zusätzlichem Gegengriff aus Edelstahl 18/10, matt poliert, mit
Artikel-Nr.:
     2813-400-1373
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     2103/400
EAN/GTIN:
     4003625210362
Suchbegriffe:
Bratpfanne (Edelstahl)
Edelstahl-Bratpfanne
Edelstahl-Pfanne
Edelstahlbratpfanne

Bratpfanne mit zusätzlichem Gegengriff aus Edelstahl 18/10, matt poliert, mit Rohrgriff und Schüttrand, 7 mm Sandwichboden,
induktionsgeeignet bis einschließlich Ø 45 cm, schwere Qualität Durchmesser innen: 40 cm, Höhe außen: 7 cm, Bodendurchmesser: 31 cm [Bitte beachten Sie die für die Induktionskochstelle angegebenen Mindestbodendurchmesser.
Deckel bitte separat bestellen]

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Durchmesser:
40 cm
Gewicht:
3.48 kg
Induktionsherd geeigent:
Ja
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 63,70*
€ 79,50*
Lager 2813
5
€ 4,95*
ab € 64,44*
€ 80,37*
5 Tage
21
€ 7,95*
ab € 84,43*
€ 103,70*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,37*
€ 95,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,80*
€ 93,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,90*
€ 92,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,40*
€ 90,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,44*
€ 76,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Contacto Bander
2161/400
ab € 20,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.