Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Büchsen-/Dosenöffner Serie POLARIS mit seidenmatt polierten Griffen aus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Büchsen-/Dosenöffner Serie POLARIS mit seidenmatt polierten Griffen aus
Büchsen-/Dosenöffner Serie POLARIS mit seidenmatt polierten Griffen aus
Artikel-Nr.:
     2813-400-1342
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     930/200
EAN/GTIN:
     4003625093002
Suchbegriffe:
Allesöffner
Dosenaufschneider
Dosenöffner
contacto dosenöffner

Büchsen-/Dosenöffner Serie POLARIS
mit seidenmatt polierten Griffen aus Edelstahl 18/10,
Arbeitsteil hochglänzend verchromt, schwere
Qualität Länge: 20 cm

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Farbe:
silber
Länge:
20 cm
Gewicht:
0.25 kg
Weitere Suchbegriffe: dosenöffner
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
13
€ 4,95*
ab € 6,20*
€ 9,04*
11 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 6,26*
€ 9,11*
5 Tage
21
€ 7,95*
ab € 6,71*
€ 9,61*
€ 7,95*
ab € 8,21*
€ 11,62*
2 Tage
4
€ 5,49*
ab € 10,25*
€ 13,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,04*
€ 10,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,59*
€ 10,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,48*
€ 8,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Contacto Bander
4690/180
ab € 4,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.