Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gemüselöffel, fugenlos aus Edelstahl 18/10, hochglänzend, mit seidenmatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gemüselöffel, fugenlos aus Edelstahl 18/10, hochglänzend, mit seidenmatt
Gemüselöffel, fugenlos aus Edelstahl 18/10, hochglänzend, mit seidenmatt
Artikel-Nr.:
     2813-400-1231
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     1850/270
EAN/GTIN:
     4003625185004
Suchbegriffe:
Gemüselöffel
Kartoffellöffel
Reislöffel
Salatlöffel

Gemüselöffel, fugenlos aus Edelstahl 18/10, hochglänzend, mit seidenmatt poliertem Stiel (Materialstärke: 3 mm), flache Form, extra
schwere Qualität Löffelmaß: 10 cm x 8 cm, Gesamtlänge: 27 cm

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Gewicht:
0.14 kg
Oberfläche:
matt / glänzend
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
20
€ 4,95*
ab € 5,81*
€ 9,03*
13 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 5,98*
€ 9,27*
4 Tage
21
€ 7,95*
ab € 6,23*
€ 9,62*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,03*
€ 10,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,68*
€ 10,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,94*
€ 9,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,27*
€ 8,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.