Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kaffeekanne aus Edelstahl 18/10, hochglänzend, ohne Innensieb, mit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kaffeekanne aus Edelstahl 18/10, hochglänzend, ohne Innensieb, mit
Kaffeekanne aus Edelstahl 18/10, hochglänzend, ohne Innensieb, mit
Artikel-Nr.:
     2813-400-074
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     100/060
EAN/GTIN:
     4003625010023
Suchbegriffe:
Kaffee-Kanne
Kaffeekanne
kaffeekannen edelstahl
kaffeekanne
Kaffeekanne aus Edelstahl 18/10, hochglänzend, ohne Innensieb, mit Scharnierdeckel Volumen: 0,6 l, Höhe: 13 cm [Literangaben auf der
Komplett aus Edelstahl 18/10. Die polierten Oberflächen sind pflegeleicht und sorgen für die notwendige Hygiene. Auch innen ohne Ecken und Kanten, daher gut zu reinigen. Alle Kannen sind mit Klappdeckel inkl. Schanier versehen. Die Teekannen weise ein praktisches Innensieb auf. Alle Inhaltsangaben beziehen sich auf Füllmenge bis zum rand. Selbstverständlich sind diese Artikel spülmaschinengeeignet.

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Farbe:
silber
Gewicht:
0.30 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Oberfläche:
poliert
Volumen:
0.60 Liter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
21
€ 7,95*
ab € 8,36*
€ 12,22*
Lager 2813
13
€ 4,95*
ab € 8,05*
€ 12,22*
29 Tage
nicht lagernd
€ 5,20*
ab € 11,88*
€ 16,88*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,22*
€ 14,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,03*
€ 14,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,27*
€ 13,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,52*
€ 12,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,99*
€ 11,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,05*
€ 9,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Contacto Bander
100/035
€ 8,88*
Sonstiges
Contacto Bander
105/060
€ 10,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.