Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

THERMOS Isolierflasche Stainless King, Steel Top-Rack spülmaschinengeeignet -


Menge:  Stück  
Produktinformationen
THERMOS Isolierflasche Stainless King, Steel Top-Rack spülmaschinengeeignet -
THERMOS Isolierflasche Stainless King, Steel Top-Rack spülmaschinengeeignet -
Artikel-Nr.:
     2813-398-944
Hersteller:
     Thermos
Herst.-Nr.:
     4003.205.047
EAN/GTIN:
     5010576914002
Suchbegriffe:
Isolier-Flasche
Isolierflasche
Thermoflasche
isolierflasche thermos

THERMOS Isolierflasche Stainless King, Steel
Top-Rack spülmaschinengeeignet - Thermos Isoliertechnologie, doppelwandiger Edelstahl mit Vakuumisolierung - 12 Stunden heiß oder 24 Stunden kalt - Schlag- und bruchfest - Praktischer Drehverschluss mit Trinkbecher - 100 dicht - Ohne Innenbeschichtung - Frei von BPA und Schadstoffen - 5 Jahre Garantie auf beste Isolierleistung

Weitere Informationen:
Länge:
8 cm
Breite:
8 cm
Höhe:
26 cm
Gewicht:
0.41 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Verschluss:
Drehverschluß
Weitere Suchbegriffe: isolier flasche, isolierflasche 400 ml
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
3
€ 4,95*
ab € 18,85*
€ 26,12*
1
€ 5,50*
ab € 19,06*
€ 27,20*
15 Tage
unbekannt
1
€ 5,20*
ab € 20,07*
€ 28,01*
1
€ 3,50*
ab € 32,52*
€ 44,38*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 26,12*
€ 31,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,52*
€ 29,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,60*
€ 28,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,03*
€ 27,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,85*
€ 22,43
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 78,36* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Thermos
4003 248 047
ab € 17,15*
Sonstiges
Thermos
4003.256.047
ab € 18,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.