|  |
 |
| Artikel-Nr.: 2813-394-8558 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 778944 EAN/GTIN: 8711369778944 |
| |
|
|  |  |
 | Pizzateller Recipe Collection Rot, HENDI, rot, ?330mm. Aus langlebigem, glasiertem Porzellan hergestellt. Mikrowellengeeignet. Spülmaschinengeeignet. Nicht backofengeeignet. Perfekt geeignet zum Servieren von Pizza. Ein interessantes Muster, aus der Welt der Pizza inspiriert. Glasiertes, langlebiges Porzellan. Spülmaschinengeeignet. geeignet für: Lebensmittelkonformität,Geschirrspüler,Mikrowelle. Nicht geeignet für: Ofen. Die HENDI Pizzateller Recipe Collection Rot eignet sich dank der perfekten flachen Form sowie des Durchmessers hervorragend zum Servieren von Pizza. Das besondere Muster mit Text und Pizza-Illustration auf rotem Hintergrund macht den Teller zum wahren Hingucker. Die Dekoration befindet sich unter der Tellerglasur, wodurch sie spülmaschinenfest ist.
Weitere Informationen:  |  | Material: | Porzellan | Farbe: | rot | Länge: | 33.00 cm | Breite: | 33.00 cm | Höhe: | 2.00 cm | Durchmesser: | 33.00 cm | Gewicht: | 1.18 kg | spülmaschinengeeignet: | Ja | mikrowellengeeignet: | Ja |
|
|  |  |
 | |  |  |
| |