Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toasterzange, 180x60x(H)180mm Zur Verwendung mit dem HENDI-Toaster mit der


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Toasterzange, 180x60x(H)180mm Zur Verwendung mit dem HENDI-Toaster mit der
Toasterzange, 180x60x(H)180mm Zur Verwendung mit dem HENDI-Toaster mit der
Artikel-Nr.:
     2813-394-8418
Hersteller:
     Hendi
Herst.-Nr.:
     921500
EAN/GTIN:
     8711369921500
Suchbegriffe:
Toastautomat
Toaster
Toastgerät
toaster

Toasterzange, 180x60x(H)180mm
Zur Verwendung mit dem HENDI-Toaster mit der Artikelnummer 261163.
Ausgestattet mit isolierten Griffen aus PF-Harz.

Weitere Informationen:
Material:
Metall
Länge:
18 cm
Breite:
6 cm
Höhe:
18 cm
Gewicht:
0.50 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,58*
€ 51,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,47*
€ 49,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,87*
€ 47,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,64*
€ 47,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,61*
€ 38,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.