Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brotkasten aus Olivenholz, HENDI, 245x198x(H)194mm Ideal zum Servieren und


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brotkasten aus Olivenholz, HENDI, 245x198x(H)194mm Ideal zum Servieren und
Brotkasten aus Olivenholz, HENDI, 245x198x(H)194mm Ideal zum Servieren und
Brotkasten aus Olivenholz, HENDI, 245x198x(H)194mm Ideal zum Servieren und
Brotkasten aus Olivenholz, HENDI, 245x198x(H)194mm Ideal zum Servieren und
Artikel-Nr.:
     2813-394-8226
Hersteller:
     Hendi
Herst.-Nr.:
     505274
EAN/GTIN:
     8711369505274
Suchbegriffe:
Breadbox
Brot-Kasten
Brot-Topf
Brotkasten

Brotkasten aus Olivenholz, HENDI, 245x198x(H)194mm
Ideal zum Servieren und Präsentieren von Brot, Backwaren, Besteck, usw.
Mit großen Griffen für einfaches Tragen. Handwerklich gefertigte Brotkästen, ideal zum Servieren und Präsentieren. Hergestellt aus hochwertigem Olivenholz mit einzigartiger Maserung. Mit integrierten Griffen für einfaches Tragen.

Weitere Informationen:
Länge:
25 cm
Breite:
20 cm
Höhe:
19 cm
Gewicht:
1.63 kg
Weitere Suchbegriffe: Brottopf, breadbox
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 60,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,78*
€ 92,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,30*
€ 89,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,91*
€ 86,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,32*
€ 84,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,39*
€ 71,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.