Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geschirrspüler 50x60 für Tabletts und Töpfe - elektronisch gesteuert, mit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Geschirrspüler 50x60 für Tabletts und Töpfe - elektronisch gesteuert, mit
Geschirrspüler 50x60 für Tabletts und Töpfe - elektronisch gesteuert, mit
Geschirrspüler 50x60 für Tabletts und Töpfe - elektronisch gesteuert, mit
Geschirrspüler 50x60 für Tabletts und Töpfe - elektronisch gesteuert, mit
Geschirrspüler 50x60 für Tabletts und Töpfe - elektronisch gesteuert, mit
Geschirrspüler 50x60 für Tabletts und Töpfe - elektronisch gesteuert, mit
Artikel-Nr.:
     2813-394-8171
Hersteller:
     Hendi
Herst.-Nr.:
     236574
EAN/GTIN:
     8711369236574
Suchbegriffe:
Geschirr-Spüler
Geschirr-Spülmaschine
Geschirrspüler
Geschirrspülmaschine

Geschirrspüler 50x60 für Tabletts und Töpfe - elektronisch gesteuert, mit Waschmitteldosiersystem und Ablaufpumpe, HENDI,
Spezialspülmaschine, ideal zum Reinigen von Töpfen, GN-Behältern, 600x400 mm großen Backblechen, Flaschen, Tabletts oder Besteck.
3 elektronisch gesteuerte Waschzyklen: 120, 180 und 240 Sekunden.
Boiler-Temperatur: 82°C.
Waschtemperatur: 60°C.
Boilerkapazität/Leistung: 7,4l / 4kW (236567), 7,4l / 6kW (236574).
Beckenkapazität/Leistung: 58l / 4kW (236567), 58l / 6kW (236574).
Elektronisches Bedienfeld.
Automatisches Reinigungssystem.
Dichtheitskoeffizient der Pumpe: IP 44.
Großer Korb: 500 x 600mm.
Zweischichtiges Gehäuse aus Edelstahl AISI 304.
Wasch- und Spülarme aus Edelstahl.
Gewicht: 57 kg.
AUSSTATTUNG:
- Waschmittelspender.
- Klarspülmittel-Dosierer.
- Elektronisches Thermometer im Boiler.
- Elektronisches Thermometer im Becken.
- 1,2 kW Waschpumpe.
- Ablaufpumpe.
- Tellerkorb 500x600x(H)105 mm.
- Universalkorb 500x600x(H)105 mm.
- Besteckkorb 110x110x(H)130 mm.

Weitere Informationen:
Länge:
60 cm
Breite:
73 cm
Höhe:
134 cm
Gewicht:
94.80 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3.525,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.874,80*
€ 4.611,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.806,06*
€ 4.529,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.629,97*
€ 4.319,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.555,44*
€ 4.230,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.525,37*
€ 4.195,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.