Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pizzaofen BASIC XXL 66, HENDI, 2 Kammern, 400V/18000W, 1360x844x(H)745mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pizzaofen BASIC XXL 66, HENDI, 2 Kammern, 400V/18000W, 1360x844x(H)745mm
Pizzaofen BASIC XXL 66, HENDI, 2 Kammern, 400V/18000W, 1360x844x(H)745mm
Artikel-Nr.:
     2813-394-8157
Hersteller:
     Hendi
Herst.-Nr.:
     226995
EAN/GTIN:
     8711369226995
Suchbegriffe:
Baguette-Ofen
Baguetteofen
Pizza-Backofen
Pizza-Ofen

Pizzaofen BASIC XXL 66, HENDI, 2 Kammern, 400V/18000W, 1360x844x(H)745mm
Temperaturbereich: 45°C bis 455°C.
Innenabmessungen der Kammer: 2x 1080x720x(H)140 mm.
Gewicht: 176 kg.

Weitere Informationen:
Material:
Metall
Länge:
136 cm
Breite:
84 cm
Höhe:
75 cm
Gewicht:
205.30 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.293,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.551,34*
€ 3.036,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.481,57*
€ 2.953,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.370,76*
€ 2.821,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.318,85*
€ 2.759,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.293,27*
€ 2.728,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.