Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hendi Pizzaofen 1 Kammer 2000W Zwei getrennt regelbare Heizelemente im Boden


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hendi Pizzaofen 1 Kammer 2000W Zwei getrennt regelbare Heizelemente im Boden
Hendi Pizzaofen 1 Kammer 2000W Zwei getrennt regelbare Heizelemente im Boden
Hendi Pizzaofen 1 Kammer 2000W Zwei getrennt regelbare Heizelemente im Boden
Hendi Pizzaofen 1 Kammer 2000W Zwei getrennt regelbare Heizelemente im Boden
Hendi Pizzaofen 1 Kammer 2000W Zwei getrennt regelbare Heizelemente im Boden
Artikel-Nr.:
     2813-394-8060
Hersteller:
     Hendi
Herst.-Nr.:
     220290
EAN/GTIN:
     8711369220290
Suchbegriffe:
Baguette-Ofen
Baguetteofen
Pizza-Backofen
Pizza-Ofen

Hendi Pizzaofen 1 Kammer 2000W
Zwei getrennt regelbare Heizelemente im Boden und im oberen Teil der Kammer.

Weitere Informationen:
Länge:
58 cm
Breite:
56 cm
Höhe:
28 cm
Gewicht:
22.97 kg
Leistungsaufnahme:
2000 Watt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 313,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 378,24*
€ 450,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 376,53*
€ 448,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 364,85*
€ 434,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 351,12*
€ 417,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 313,29*
€ 372,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.