Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hendi Durchlauf-Toaster doppelt Schwarz doppelt 230V 2240W Zwei Reihen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hendi Durchlauf-Toaster doppelt Schwarz doppelt 230V 2240W Zwei Reihen
Hendi Durchlauf-Toaster doppelt Schwarz doppelt 230V 2240W Zwei Reihen
Hendi Durchlauf-Toaster doppelt Schwarz doppelt 230V 2240W Zwei Reihen
Hendi Durchlauf-Toaster doppelt Schwarz doppelt 230V 2240W Zwei Reihen
Hendi Durchlauf-Toaster doppelt Schwarz doppelt 230V 2240W Zwei Reihen
Artikel-Nr.:
     2813-394-8005
Hersteller:
     Hendi
Herst.-Nr.:
     261354
EAN/GTIN:
     8711369261354
Suchbegriffe:
Durchlauf-Toaster
Durchlauftoaster
Imbiss-Toaster
Imbisstoaster
Hendi Durchlauf-Toaster doppelt Schwarz doppelt 230V 2240W
Zwei Reihen Brotscheiben passen nebeneinander auf das Förderband. Zwei separate Heizelemente. Geeignet zum kontinuierlichen Toasten von geschnittenem Brot. Wird mit vorderen und hinteren Ablagefächern geliefert. Einstellbare Röstzeit bis zu 3 Minuten.

Weitere Informationen:
Länge:
41.80 cm
Breite:
36.80 cm
Höhe:
38.70 cm
Gewicht:
16.29 kg
Leistungsaufnahme:
2240 Watt
Weitere Suchbegriffe: Toastautomat, Toaster, Toastgerät, toaster
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 427,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 514,65*
€ 612,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 508,57*
€ 605,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 484,26*
€ 576,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 467,00*
€ 555,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 427,35*
€ 508,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.