Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kühlelement GN 1/2, 30 mm Höhe Für den Einsatz in Thermoboxen, hält die


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kühlelement GN 1/2, 30 mm Höhe Für den Einsatz in Thermoboxen, hält die
Kühlelement GN 1/2, 30 mm Höhe Für den Einsatz in Thermoboxen, hält die
Kühlelement GN 1/2, 30 mm Höhe Für den Einsatz in Thermoboxen, hält die
Artikel-Nr.:
     2813-394-7917
Hersteller:
     Hendi
Herst.-Nr.:
     707777
EAN/GTIN:
     8711369707777
Suchbegriffe:
Kühl-Akku
Kühlaccu
Kühlakku
Kühlelement

Kühlelement GN 1/2, 30 mm Höhe
Für den Einsatz in Thermoboxen, hält die Temperatur dank der eutektischen Platte 3 bis 4 Stunden lang zwischen 0 und 4 °C. Vor Gebrauch bei -18 °C 24 Stunden einfrieren. Um zu überprüfen, ob es bereit ist, schütteln Sie das Element und wenn Sie fühlen und hören, dass sich nichts im Inneren bewegt, ist es bereit.

Weitere Informationen:
Material:
Polyethylen(PET)
Länge:
32 cm
Breite:
27 cm
Höhe:
3 cm
Gewicht:
1.86 kg
Weitere Suchbegriffe: Kühlspeicher, hendi kühlakku, kühl akku
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
260
€ 4,95*
ab € 14,92*
€ 21,61*
15 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 15,37*
€ 22,24*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,61*
€ 25,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,48*
€ 25,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,40*
€ 23,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,19*
€ 21,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,66*
€ 21,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,92*
€ 17,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.