Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pizzaofen BASIC 44, 2 Kammern, 400V, 9400W, 975x924x745 mm Innenmaße der


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pizzaofen BASIC 44, 2 Kammern, 400V, 9400W, 975x924x745 mm Innenmaße der
Pizzaofen BASIC 44, 2 Kammern, 400V, 9400W, 975x924x745 mm Innenmaße der
Artikel-Nr.:
     2813-394-7718
Hersteller:
     Hendi
Herst.-Nr.:
     226698
EAN/GTIN:
     8711369226698
Suchbegriffe:
Baguette-Ofen
Baguetteofen
Pizza-Backofen
Pizza-Ofen

Pizzaofen BASIC 44, 2 Kammern, 400V, 9400W, 975x924x745 mm
Innenmaße der Kammer: 2x 660x660x(H)140 mm. Gewicht: 126 kg.

Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Länge:
98 cm
Breite:
81 cm
Höhe:
75 cm
Gewicht:
125.70 kg
Leistungsaufnahme:
9400 Watt
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.146,14*
€ 1.319,84*
Lager 2813
3
Frei Haus
ab € 1.216,02*
€ 1.399,68*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.399,68*
€ 1.665,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.381,27*
€ 1.643,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.310,33*
€ 1.559,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.267,57*
€ 1.508,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.216,02*
€ 1.447,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.