Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geschirrspüler K50 mit Spülmittelpumpe. Professionelle Geschirrspülmaschine,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Geschirrspüler K50 mit Spülmittelpumpe. Professionelle Geschirrspülmaschine,
Geschirrspüler K50 mit Spülmittelpumpe. Professionelle Geschirrspülmaschine,
Geschirrspüler K50 mit Spülmittelpumpe. Professionelle Geschirrspülmaschine,
Artikel-Nr.:
     2813-394-7640
Hersteller:
     Hendi
Herst.-Nr.:
     233030
EAN/GTIN:
     8711369233030
Suchbegriffe:
Geschirr-Spüler
Geschirr-Spülmaschine
Geschirrspüler
Geschirrspülmaschine

Geschirrspüler K50 mit Spülmittelpumpe. Professionelle Geschirrspülmaschine, einfach zu bedienen, zu warten und zu reinigen.
Wasserverbrauch von nur 2-2,5 Liter pro Zyklus (abhängig von Wasserdruck). Gehäuse komplett aus Edelstahl, mit höhenverstellbaren Füßen. Ausgestattet mit einem Boiler und einem Heizelement im Wassertank. Waschwassertemperatur: 62 ° C, Spülwassertemperatur: 85 ° C. Perfekt zum Waschen von Tellern, Besteck, Gläsern, Bechern, Tabletts usw. Geeignet für Körbe 500x500 mm, Gläser bis zu 325 mm Höhe und Teller bis 335 mm. Ausgestattet mit mehreren Sprühern und Sprüharmen. Getrennt rotierende Sprüharme aus Edelstahl zum Waschen (Kunststoff), Spülen (Edelstahl) und eine oben angebrachte Sprühdüsen zum Waschen. Ausgestattet mit einer soliden doppelwandigen Tür. Zum vollständigen Öffnen der Türe benötigen Sie 370 mm Platz. Kesselkapazität von 6 Liter (6 kW), Tankinhalt von 35 Liter (6 kW). Wasserpumpe (0,75HP) mit IP44 Schutzklasse. Mit Thermometer zum Ablesen der Kesseltemperatur. Gewicht: 57 kg. Zubehör im Lieferumfang des Geschirrspülers. - Korb für Gläser (500x500x (H) 105 mm). - Tellerkorb (500x500x (H) 105 mm). - Besteckkorb (110x110x (H) 130 mm). - Wasserschlauch mit 3 "Innengewindeanschluss (Länge: 150cm). - Ablaufschlauch ø 25mm (Länge: 200cm). - Netzkabel ohne Stecker. - Klarspülerspender. Edelstahl. -400 V6,6 kW 570x600x(H)830 mm

Weitere Informationen:
Länge:
57 cm
Breite:
60 cm
Höhe:
83 cm
Gewicht:
57.00 kg
Volumen:
0.00 Liter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.172,12*
€ 1.389,41*
Lager 2813
4
Frei Haus
ab € 1.242,06*
€ 1.458,79*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.458,79*
€ 1.735,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.430,99*
€ 1.702,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.340,25*
€ 1.594,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.289,86*
€ 1.534,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.242,06*
€ 1.478,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.