Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Suppen-Chafing Dish, 10 Liter, Hochglanz-Finish. Ideal für den Einsatz im


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Suppen-Chafing Dish, 10 Liter, Hochglanz-Finish. Ideal für den Einsatz im
Suppen-Chafing Dish, 10 Liter, Hochglanz-Finish. Ideal für den Einsatz im
Suppen-Chafing Dish, 10 Liter, Hochglanz-Finish. Ideal für den Einsatz im
Suppen-Chafing Dish, 10 Liter, Hochglanz-Finish. Ideal für den Einsatz im
Suppen-Chafing Dish, 10 Liter, Hochglanz-Finish. Ideal für den Einsatz im
Artikel-Nr.:
     2813-394-7542
Hersteller:
     Hendi
Herst.-Nr.:
     470244
EAN/GTIN:
     8711369470244
Suchbegriffe:
Chafing Dish (rechteckig)
Chafing Dish (rund)
Suppen-Chafing-Dish
Suppen-Chafingdish

Suppen-Chafing Dish, 10 Liter, Hochglanz-Finish. Ideal für den Einsatz im Buffets und Catering.
Durch die Verwendung der hochwertigen Materialen und dem hochwertigem Finish, eignen sich diese Chafing Dishes zum stilvollen Präsentieren ihres Speisen. Die Chafing Dishes und das Zubehör sind aus langlebigen Edelstahl gefertigt. Der runde Suppenbehälter wird in eine große Wasserpfanne gestellt. Diese gibt viel Wärme ab und Ihre Suppe bleibt lange auf Serviertemperatur. Der Suppenbehälter hat 2 Griffe. Der Deckel hat eine praktische Löffelaussparung. Edelstahl.10 Liter ø 420x(H)380 mm

Weitere Informationen:
Länge:
42 cm
Breite:
42 cm
Höhe:
38 cm
Durchmesser:
42 cm
Gewicht:
5.42 kg
Volumen:
0.00 Liter
Weitere Suchbegriffe: chafing dish (rechteckig)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 94,38*
€ 115,49*
Lager 2813
7
€ 4,95*
ab € 94,60*
€ 116,00*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,00*
€ 138,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,61*
€ 136,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,37*
€ 133,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,57*
€ 130,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,60*
€ 112,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.