Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aschenbecher, Edelstahl, zur Wandmontage. Sehr robustes Design, einfach an


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aschenbecher, Edelstahl, zur Wandmontage. Sehr robustes Design, einfach an
Aschenbecher, Edelstahl, zur Wandmontage. Sehr robustes Design, einfach an
Aschenbecher, Edelstahl, zur Wandmontage. Sehr robustes Design, einfach an
Aschenbecher, Edelstahl, zur Wandmontage. Sehr robustes Design, einfach an
Aschenbecher, Edelstahl, zur Wandmontage. Sehr robustes Design, einfach an
Artikel-Nr.:
     2813-394-7516
Hersteller:
     Hendi
Herst.-Nr.:
     440216
EAN/GTIN:
     8711369440216
Suchbegriffe:
Wandaschenbecher
Wandascher
wandaschenbecher edelstahl
wandaschenbecher

Aschenbecher, Edelstahl, zur Wandmontage. Sehr robustes Design, einfach an Wänden zu montieren.
Der Boden lässt sich mit einem Schlüssel öffnen für eine schnelle und einfache Entleerung. Edelstahl 18/8.ø 75x(H)460 mm

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/8
Länge:
8 cm
Breite:
8 cm
Höhe:
46 cm
Gewicht:
1.53 kg
Volumen:
0.00 Liter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
49
€ 4,95*
ab € 66,15*
€ 86,73*
15 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 68,14*
€ 89,38*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,73*
€ 103,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,10*
€ 102,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,19*
€ 100,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,24*
€ 97,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,15*
€ 78,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.