| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-394-7400 Herst.-Nr.: 806692 EAN/GTIN: 8711369806692 |
| |
|
| | |
| GN-Abtropfgitter 1/6 KITCHEN LINE, Edelstahl. Abgerundete Kanten und Ecken, einfach zu reinigen. Sehr stabile Ausführung durch die verstärkten Ecken. Mit eingravierter Gastronormgröße. Für den Einsatz in kompatiblen Kombidämpfern, Heissluftöfen, Kühl- und Tiefkühlschränken, Bain Marie Systemen und Chafing Dishes. Geschirrspülmaschinengeeignet. Stapelbar. Edelstahl. Temperaturbeständig von -40° bis 300°C.GN 1/6 mm
Weitere Informationen: | | Länge: | 12 cm | Breite: | 11 cm | Höhe: | 2 cm | Gewicht: | 0.05 kg | spülmaschinengeeignet: | Ja | Volumen: | 0.00 Liter |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kuchenabkühlgitter, Kuchengitter, Überziehgitter, GN-Gitter, GN-Rost, Gastronorm-Gitter, Gastronorm-Rost, Gastronormbehälter Gitter, Gastronormbehälter Rost, hendi abtropfgitter, abtropfgitter |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2813 | | | | | | € 4,95* | ab € 4,79* | € 7,43* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,20* | ab € 4,93* | € 7,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|