Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HENDI Fleischermesser - Klinge: 200 mm - 2,5 Stärke (mm) Griff aus Polypropylen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HENDI Fleischermesser - Klinge: 200 mm - 2,5 Stärke (mm) Griff aus Polypropylen
HENDI Fleischermesser - Klinge: 200 mm - 2,5 Stärke (mm) Griff aus Polypropylen
Artikel-Nr.:
     2813-394-7101
Hersteller:
     Hendi
Herst.-Nr.:
     844427
EAN/GTIN:
     8711369844427
Suchbegriffe:
Fleischereimesser
Fleischermesser
Metzgermesser
Schlachtemesser

HENDI Fleischermesser - Klinge: 200 mm - 2,5 Stärke (mm)
Griff aus Polypropylen gemäß den HACCP -Vorschriften. Jedes Messer in Blisterverpackung. Geschirrspülmaschinengeeignet. HAACP farbkodierung. Polypropylen. Edelstahl.

Weitere Informationen:
Länge:
34 cm
Breite:
2 cm
Höhe:
5 cm
Gewicht:
0.17 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
27
€ 4,95*
ab € 5,66*
€ 8,82*
15 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 5,83*
€ 9,08*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,82*
€ 10,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,47*
€ 10,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,67*
€ 9,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,26*
€ 8,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,97*
€ 8,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.