Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HENDI Rührbesen mit PP - Griff - Maße: 250 mm 8 dicke Drähte, mit Aufhängöse.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HENDI Rührbesen mit PP - Griff - Maße: 250 mm 8 dicke Drähte, mit Aufhängöse.
HENDI Rührbesen mit PP - Griff - Maße: 250 mm 8 dicke Drähte, mit Aufhängöse.
Artikel-Nr.:
     2813-394-7050
Hersteller:
     Hendi
Herst.-Nr.:
     509005
EAN/GTIN:
     8711369509005
Suchbegriffe:
Küchenbesen
Küchenschneebesen
Rührbesen
Schlagbesen

HENDI Rührbesen mit PP - Griff - Maße: 250 mm
8 dicke Drähte, mit Aufhängöse. Drahtstärke: 2 mm. Geschirrspülmaschinengeeignet. Neuheit. Polypropylen. Edelstahl.

Weitere Informationen:
Material:
Polypropylen (PP)
Länge:
6 cm
Breite:
6 cm
Höhe:
27 cm
Gewicht:
0.12 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
392
€ 4,95*
ab € 5,68*
€ 8,84*
14 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 5,85*
€ 9,11*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,84*
€ 10,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,41*
€ 10,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,24*
€ 8,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,95*
€ 8,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.