Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HENDI Rührbesen mit PP - Griff - Maße: 450 mm 8 dicke Drähte, mit Aufhängöse.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HENDI Rührbesen mit PP - Griff - Maße: 450 mm 8 dicke Drähte, mit Aufhängöse.
HENDI Rührbesen mit PP - Griff - Maße: 450 mm 8 dicke Drähte, mit Aufhängöse.
Artikel-Nr.:
     2813-394-6981
Hersteller:
     Hendi
Herst.-Nr.:
     509401
EAN/GTIN:
     8711369509401
Suchbegriffe:
Küchenbesen
Küchenschneebesen
Rührbesen
Schlagbesen

HENDI Rührbesen mit PP - Griff - Maße: 450 mm
8 dicke Drähte, mit Aufhängöse. Drahtstärke: 2 mm. Geschirrspülmaschinengeeignet. Neuheit. Polypropylen. Edelstahl.

Weitere Informationen:
Material:
Polypropylen (PP)
Länge:
47 cm
Breite:
8 cm
Höhe:
8 cm
Gewicht:
0.18 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
203
€ 4,95*
ab € 8,99*
€ 12,77*
15 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 9,26*
€ 13,13*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,77*
€ 15,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,31*
€ 14,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,80*
€ 14,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,20*
€ 13,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,85*
€ 12,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,99*
€ 10,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.