Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HENDI Kartoffelstampfer - Maße: ø118x(H)306 mm Schwere Ausführung.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HENDI Kartoffelstampfer - Maße: ø118x(H)306 mm Schwere Ausführung.
HENDI Kartoffelstampfer - Maße: ø118x(H)306 mm Schwere Ausführung.
Artikel-Nr.:
     2813-394-6857
Hersteller:
     Hendi
Herst.-Nr.:
     693254
EAN/GTIN:
     8711369693254
Suchbegriffe:
Kartoffel-Stampfer
Kartoffelstampfer
hendi kartoffelstampfer
kartoffel stampfer

HENDI Kartoffelstampfer - Maße: ø118x(H)306 mm
Schwere Ausführung. Geschirrspülmaschinengeeignet. Edelstahl.

Weitere Informationen:
Länge:
12 cm
Breite:
12 cm
Höhe:
31 cm
Durchmesser:
12 cm
Gewicht:
0.48 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
156
€ 4,95*
ab € 14,13*
€ 18,97*
13 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 14,27*
€ 19,16*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,97*
€ 22,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,93*
€ 22,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,95*
€ 21,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,38*
€ 20,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,30*
€ 20,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,13*
€ 16,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.