Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HENDI Kartoffelstampfer - Maße: 200x130x(H)610 mm Schwere Ausführung.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HENDI Kartoffelstampfer - Maße: 200x130x(H)610 mm Schwere Ausführung.
HENDI Kartoffelstampfer - Maße: 200x130x(H)610 mm Schwere Ausführung.
Artikel-Nr.:
     2813-394-6818
Hersteller:
     Hendi
Herst.-Nr.:
     693216
EAN/GTIN:
     8711369693216
Suchbegriffe:
Kartoffel-Stampfer
Kartoffelstampfer
hendi kartoffelstampfer
kartoffel stampfer

HENDI Kartoffelstampfer - Maße: 200x130x(H)610 mm
Schwere Ausführung. Geschirrspülmaschinengeeignet. Edelstahl.

Weitere Informationen:
Länge:
14 cm
Breite:
22 cm
Höhe:
60 cm
Gewicht:
1.06 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
104
€ 4,95*
ab € 14,78*
€ 19,79*
18 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 16,27*
€ 21,85*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,79*
€ 23,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,52*
€ 23,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,62*
€ 22,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,14*
€ 21,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,94*
€ 21,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,78*
€ 17,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.