Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HENDI Kühlelement GN 1/1 - Maße: 530x325x(H)30 mm Kann auf bis zu -18°C gekühlt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HENDI Kühlelement GN 1/1 - Maße: 530x325x(H)30 mm Kann auf bis zu -18°C gekühlt
HENDI Kühlelement GN 1/1 - Maße: 530x325x(H)30 mm Kann auf bis zu -18°C gekühlt
Artikel-Nr.:
     2813-394-6780
Hersteller:
     Hendi
Herst.-Nr.:
     707821
EAN/GTIN:
     8711369707821
Suchbegriffe:
Kühl-Akku
Kühlaccu
Kühlakku
Kühlelement

HENDI Kühlelement GN 1/1 - Maße: 530x325x(H)30 mm
Kann auf bis zu -18°C gekühlt werden. Passend für: 707814, 707609, 707999, 877184 und 707661. Lebensmittel konform. HDPE. Neuheit.

Weitere Informationen:
Länge:
33 cm
Breite:
52 cm
Höhe:
4 cm
Gewicht:
3.82 kg
Weitere Suchbegriffe: Kühlspeicher, hendi kühlakku, kühl akku
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
800
€ 4,95*
ab € 22,81*
€ 31,90*
16 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 23,47*
€ 32,88*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,90*
€ 37,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,46*
€ 36,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,89*
€ 33,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,10*
€ 32,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,35*
€ 31,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,81*
€ 27,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.