Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HENDI Kundenstopper Kreidetafel - Maße: 500x850 mm Schwarz, mit dunkelgrünem


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HENDI Kundenstopper Kreidetafel - Maße: 500x850 mm Schwarz, mit dunkelgrünem
HENDI Kundenstopper Kreidetafel - Maße: 500x850 mm Schwarz, mit dunkelgrünem
Artikel-Nr.:
     2813-394-6719
Hersteller:
     Hendi
Herst.-Nr.:
     664117
EAN/GTIN:
     8711369664117
Suchbegriffe:
Angebots-Tafel
Angebotstafel
Straßenaufsteller
Dreiecksäule
HENDI Kundenstopper Kreidetafel - Maße: 500x850 mm
Schwarz, mit dunkelgrünem Stahlrahmen.

Weitere Informationen:
Länge:
46.90 cm
Breite:
50.20 cm
Höhe:
88.80 cm
Gewicht:
7.06 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
57
€ 4,95*
ab € 73,50*
€ 94,96*
24 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 75,74*
€ 97,52*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,96*
€ 113,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,92*
€ 110,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,58*
€ 107,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,09*
€ 106,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,50*
€ 87,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.