Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HENDI Elektrisches Dönermesser – Akkubetrieben - 80 W - 199x114x(H)184 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HENDI Elektrisches Dönermesser – Akkubetrieben - 80 W - 199x114x(H)184 mm
HENDI Elektrisches Dönermesser – Akkubetrieben - 80 W - 199x114x(H)184 mm
Artikel-Nr.:
     2813-394-6661
Hersteller:
     Hendi
Herst.-Nr.:
     267257
EAN/GTIN:
     8711369267257
Suchbegriffe:
Dönermesser
Gyrosmesser
dönermesser

HENDI Elektrisches Dönermesser – Akkubetrieben - 80 W - 199x114x(H)184 mm
Geeignet zum Schneiden von jeder Art des gebackenen Dönerfleisches unter professionellen Bedingungen. Schneide aus Edelstahl AISI 304. Im Set: 1 glattes Messer und 1 gezahntes Messer. Durchmesser der Schneide 100 mm. Leistung: bis 60 kg/h. Einfache Regulierung der Schnittstärke von 0 bis 8 mm. Schutz der Schneide aus Edelstahl AISI 304, gewährleistet Sicherheit während des Schneidens. Griff und Gehäuse des Motors aus rutschfestem Kunststoff. Integrierter Rückschalter ON/OFF im Gehäuse. Ladegerät mit Anzeigelampen (rot, grün) über den Batteriezustand. Im Lieferumfang sind zwei Akkus je 2000mAh enthalten, damit Sie immer einen vollen Akku zur Verfügung haben. Messerschärfer im Set. Gewicht: 1 kg. Edelstahl.

Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Länge:
16 cm
Breite:
13 cm
Höhe:
20 cm
Gewicht:
1.62 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
60
Frei Haus
ab € 131,54*
€ 164,95*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 143,17*
€ 176,47*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,95*
€ 196,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 163,69*
€ 194,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 158,39*
€ 188,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 153,12*
€ 182,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,54*
€ 156,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.