| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-394-6009 Herst.-Nr.: 690000 EAN/GTIN: 8711369690000 |
| |
|
| | |
| HENDI Dosenöffner für Großküchen - 550 mm Zur Tischmontage mittels Flügelschraube - Geeignet für Dosen von bis zu 400 mm - Geschirrspülmaschinengeeignet - Edelstahl
Weitere Informationen: | | Länge: | 25.00 cm | Breite: | 10.50 cm | Höhe: | 54.70 cm | Gewicht: | 1.90 kg | spülmaschinengeeignet: | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2813 | | | | | | € 4,95* | ab € 71,32* | € 89,11* | | | | | | 24 Tage | | | | | € 5,20* | ab € 73,48* | € 91,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|