Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HENDI Rolltop-Set - Ø380x(H)240 mm Edelstahl, zweiteilig - Rolltop-Haube mit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HENDI Rolltop-Set - Ø380x(H)240 mm Edelstahl, zweiteilig - Rolltop-Haube mit
HENDI Rolltop-Set - Ø380x(H)240 mm Edelstahl, zweiteilig - Rolltop-Haube mit
Artikel-Nr.:
     2813-394-5917
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     424001
EAN/GTIN:
     8711369424001
Suchbegriffe:
Rollhaube
Rolltop-Deckel
Rolltop-Haube
Rolltopdeckel
HENDI Rolltop-Set - Ø380x(H)240 mm
Edelstahl, zweiteilig - Rolltop-Haube mit verchromtem Griff - SAN Kunststoff - Edelstahl

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl/Kunststoff
Länge:
39.50 cm
Breite:
39.00 cm
Höhe:
23.70 cm
Durchmesser:
38.00 cm
Gewicht:
1.58 kg
Weitere Suchbegriffe: Rolltophaube, rollhaube
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
11
€ 4,95*
ab € 42,23*
€ 56,20*
30 Tage
nicht lagernd
€ 5,20*
ab € 51,22*
€ 64,52*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,20*
€ 66,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,41*
€ 65,94
pro Stück
ab 4 Stück
€ 54,25*
€ 64,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,54*
€ 61,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,10*
€ 60,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,88*
€ 59,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,23*
€ 50,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.