Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HENDI Suppen Chafing Dish - 10 Liter - Ø370x(H)325 mm Hochwertige Profi Chafing


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HENDI Suppen Chafing Dish - 10 Liter - Ø370x(H)325 mm Hochwertige Profi Chafing
HENDI Suppen Chafing Dish - 10 Liter - Ø370x(H)325 mm Hochwertige Profi Chafing
Artikel-Nr.:
     2813-394-5905
Hersteller:
     Hendi
Herst.-Nr.:
     472507
EAN/GTIN:
     8711369472507
Suchbegriffe:
Chafing Dish (rechteckig)
Chafing Dish (rund)
Suppen-Chafing-Dish
Suppen-Chafingdish

HENDI Suppen Chafing Dish - 10 Liter - Ø370x(H)325 mm
Hochwertige Profi Chafing Dishes - Ideal für den Einsatz im Buffets und Catering - Modell Economic - Mit einem Brennpastenbehälter und Suppentopf mit Deckel aus Edelstahl - Edelstahl - Edelstahl 18/0

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/0
Länge:
33 cm
Breite:
29 cm
Höhe:
34 cm
Durchmesser:
37 cm
Gewicht:
3.65 kg
Weitere Suchbegriffe: chafing dish (rechteckig)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 37,43*
€ 48,83*
Lager 2813
168
€ 4,95*
ab € 47,88*
€ 61,40*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,40*
€ 73,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,28*
€ 71,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,99*
€ 69,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,05*
€ 67,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,92*
€ 66,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,88*
€ 56,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.