| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-394-5833 Herst.-Nr.: 809150 EAN/GTIN: 8711369809150 |
| |
|
| | |
| HENDI Gastronormbleche Profi Line GN 2/1 - 650x530x(H)20 mm Geschirrspülmaschinengeeignet - Stapelbar - Edelstahl 18/10 - Geeignet zur Verwendung in Öfen - Temperaturbeständig von -40 bis 300C
Weitere Informationen: | | Material: | Edelstahl 18/10 | Länge: | 53 cm | Breite: | 65 cm | Höhe: | 2 cm | Gewicht: | 2.69 kg | spülmaschinengeeignet: | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,20* | ab € 27,98* | € 37,23* | | | | Lager 2813 | | | | | | € 4,95* | ab € 39,05* | € 50,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|