| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-394-5709 Herst.-Nr.: 270073 EAN/GTIN: 8711369270073 |
| |
|
| | |
| HENDI Klebeplatte für Insektenvernichter Inhalt: 10 Stück, Maße 395x210 mm Geeignet für den Einsatz in Küchen für Räume bis ca. 100m
Weitere Informationen: | | Länge: | 1 cm | Breite: | 39 cm | Höhe: | 25 cm | Gewicht: | 1.00 kg |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2813 | | | | | | € 4,95* | ab € 26,98* | € 38,41* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,20* | ab € 27,80* | € 39,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,698* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|