| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-394-5589 Herst.-Nr.: 809242 EAN/GTIN: 8711369809242 |
| |
|
| | |
| HENDI Gastronormbleche Profi LIne - GN 1/1 - 530x325x(H)40 mm Geschirrspülmaschinengeeignet - Stapelbar - Edelstahl 18/10 - Geeignet zur Verwendung in Öfen - Temperaturbeständig von -40 bis 300C
Weitere Informationen: | | Material: | Edelstahl 18/10 | Länge: | 32.40 cm | Breite: | 52.90 cm | Höhe: | 3.90 cm | Gewicht: | 1.21 kg | spülmaschinengeeignet: | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2813 | | | | | | € 4,95* | ab € 27,26* | € 36,69* | | | | | | 24 Tage | | | | | € 5,20* | ab € 28,08* | € 37,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|