Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HENDI Kaffee- / Teekann mit Scharnierdeckel - 126x185 ØxH mm - 1,8 Liter Mit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HENDI Kaffee- / Teekann mit Scharnierdeckel - 126x185 ØxH mm - 1,8 Liter Mit
HENDI Kaffee- / Teekann mit Scharnierdeckel - 126x185 ØxH mm - 1,8 Liter Mit
HENDI Kaffee- / Teekann mit Scharnierdeckel - 126x185 ØxH mm - 1,8 Liter Mit
Artikel-Nr.:
     2813-394-5514
Hersteller:
     Hendi
Herst.-Nr.:
     453407
EAN/GTIN:
     8711369453407
Suchbegriffe:
Cafetiere
Kaffee-Kanne
Kaffeekanne
cafetiere edelstahl

HENDI Kaffee- / Teekann mit Scharnierdeckel - 126x185 ØxH mm - 1,8 Liter
Mit Scharnierdeckel - Gerades Modell - Geschirrspülmaschinengeeignet - Edelstahl 18/8

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/8
Länge:
12 cm
Breite:
22 cm
Höhe:
19 cm
Durchmesser:
13 cm
Gewicht:
0.61 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Weitere Suchbegriffe: cafetiere, kaffeekanne 1,8l
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
22
€ 4,95*
ab € 16,34*
€ 22,78*
15 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 16,84*
€ 23,45*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,78*
€ 27,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,64*
€ 26,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,53*
€ 25,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,71*
€ 24,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,35*
€ 24,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,34*
€ 19,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.