Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HENDI Gemüselöffel - Abmessungen: 100x65x480 mm Professionelle Ausführung,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HENDI Gemüselöffel - Abmessungen: 100x65x480 mm Professionelle Ausführung,
HENDI Gemüselöffel - Abmessungen: 100x65x480 mm Professionelle Ausführung,
Artikel-Nr.:
     2813-394-5200
Hersteller:
     Hendi
Herst.-Nr.:
     542507
EAN/GTIN:
     8711369542507
Suchbegriffe:
Gemüselöffel
Kartoffellöffel
Reislöffel
Salatlöffel

HENDI Gemüselöffel - Abmessungen: 100x65x480 mm
Professionelle Ausführung, nahtlos und aus einem Stück gemäß den HACCP Bestimmungen - Extra schwerer Edelstahl - Dicke 4 mm - Geschirrspülmaschinengeeignet - Edelstahl

Weitere Informationen:
Länge:
48 cm
Breite:
8 cm
Höhe:
5 cm
Gewicht:
0.21 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
520
€ 4,95*
ab € 10,84*
€ 15,75*
15 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 11,17*
€ 16,18*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,75*
€ 18,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,30*
€ 18,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,35*
€ 17,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,70*
€ 16,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,27*
€ 15,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,84*
€ 12,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.