Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HENDI Rührbesen - 400 mm 8 dicke Drähte, mit Haken -


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HENDI Rührbesen - 400 mm 8 dicke Drähte, mit Haken -
HENDI Rührbesen - 400 mm 8 dicke Drähte, mit Haken -
Artikel-Nr.:
     2813-394-5083
Hersteller:
     Hendi
Herst.-Nr.:
     510308
EAN/GTIN:
     8711369510308
Suchbegriffe:
Küchenbesen
Küchenschneebesen
Rührbesen
Schlagbesen

HENDI Rührbesen - 400 mm
8 dicke Drähte, mit Haken - Geschirrspülmaschinengeeignet - Edelstahl

Weitere Informationen:
Länge:
8 cm
Breite:
8 cm
Höhe:
44 cm
Gewicht:
0.24 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
107
€ 4,95*
ab € 8,04*
€ 11,72*
13 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 8,12*
€ 11,82*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,72*
€ 13,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,24*
€ 13,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,63*
€ 12,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,09*
€ 12,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,73*
€ 11,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.