Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HENDI Bonhalter - Ø40x(H)104 mm 2-er Set - Mit Klammer - Edelstahl


Menge:  Packung  
Produktinformationen
HENDI Bonhalter - Ø40x(H)104 mm 2-er Set - Mit Klammer - Edelstahl
HENDI Bonhalter - Ø40x(H)104 mm 2-er Set - Mit Klammer - Edelstahl
Artikel-Nr.:
     2813-394-5049
Hersteller:
     Hendi
Herst.-Nr.:
     595305
EAN/GTIN:
     8711369595305
Suchbegriffe:
Bonleiste
Bonschiene
Zettelleiste
Zettelschiene

HENDI Bonhalter - Ø40x(H)104 mm
2-er Set - Mit Klammer - Edelstahl

Weitere Informationen:
Länge:
4 cm
Breite:
4 cm
Höhe:
10 cm
Durchmesser:
4 cm
Gewicht:
0.15 kg
Weitere Suchbegriffe: hendi bonschiene, bonleiste
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
23
pro Packung
€ 4,95*
ab € 9,78*
€ 13,81*
16 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 5,20*
ab € 10,09*
€ 14,32*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,81*
€ 16,43
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,06*
€ 15,54
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,51*
€ 14,89
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,21*
€ 14,53
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,87*
€ 14,13
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,78*
€ 11,64
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 4,89* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.