Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HENDI Aschenbecher - Ø146 mm Schwarzes Melamin - Geeignet für den Gebrauch im


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HENDI Aschenbecher - Ø146 mm Schwarzes Melamin - Geeignet für den Gebrauch im
HENDI Aschenbecher - Ø146 mm Schwarzes Melamin - Geeignet für den Gebrauch im
Artikel-Nr.:
     2813-394-4810
Hersteller:
     Hendi
Herst.-Nr.:
     569757
EAN/GTIN:
     8711369569757
Suchbegriffe:
Tischaschenbecher
Tischascher
tischaschenbecher kunststoff
tischaschenbecher

HENDI Aschenbecher - Ø146 mm
Schwarzes Melamin - Geeignet für den Gebrauch im Freien - Nur zur Verwendung im Aussenbereich - Melamin - Nicht Geschirrspülmaschinengeeignet

Weitere Informationen:
Material:
Melamin
Länge:
14 cm
Breite:
14 cm
Höhe:
6 cm
Durchmesser:
15 cm
Gewicht:
0.25 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Weitere Suchbegriffe: tischascher 15cm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
674
€ 4,95*
ab € 6,84*
€ 9,96*
16 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 7,05*
€ 10,42*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,96*
€ 11,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,60*
€ 11,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,15*
€ 10,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,91*
€ 10,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,55*
€ 10,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,84*
€ 8,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.