Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HENDI Käsemesser für Weichkäse - 160 mm Geschirrspülmaschinengeeignet -


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HENDI Käsemesser für Weichkäse - 160 mm Geschirrspülmaschinengeeignet -
HENDI Käsemesser für Weichkäse - 160 mm Geschirrspülmaschinengeeignet -
HENDI Käsemesser für Weichkäse - 160 mm Geschirrspülmaschinengeeignet -
Artikel-Nr.:
     2813-394-4787
Hersteller:
     Hendi
Herst.-Nr.:
     856246
EAN/GTIN:
     8711369856246
Suchbegriffe:
Käse-Messer
Käsemesser
käse messer

HENDI Käsemesser für Weichkäse - 160 mm
Geschirrspülmaschinengeeignet - Polypropylen - Edelstahl

Weitere Informationen:
Länge:
27 cm
Breite:
2 cm
Höhe:
4 cm
Gewicht:
0.11 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
24
€ 4,95*
ab € 5,67*
€ 8,87*
15 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 6,46*
€ 10,09*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,87*
€ 10,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,48*
€ 10,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,27*
€ 8,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,01*
€ 8,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.