Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HENDI Käsereibe - 255x60 mm Geschirrspülmaschinengeeignet - Polypropylen -


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HENDI Käsereibe - 255x60 mm Geschirrspülmaschinengeeignet - Polypropylen -
HENDI Käsereibe - 255x60 mm Geschirrspülmaschinengeeignet - Polypropylen -
HENDI Käsereibe - 255x60 mm Geschirrspülmaschinengeeignet - Polypropylen -
Artikel-Nr.:
     2813-394-4785
Hersteller:
     Hendi
Herst.-Nr.:
     856222
EAN/GTIN:
     8711369856222
Suchbegriffe:
Käse-Reibe
Käsemühle
Käsereibe
käsemühle
HENDI Käsereibe - 255x60 mm
Geschirrspülmaschinengeeignet - Polypropylen - Edelstahl

Weitere Informationen:
Material:
Polypropylen (PP)
Länge:
17.00 cm
Breite:
7.40 cm
Höhe:
2.00 cm
Gewicht:
0.08 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
58
€ 4,95*
ab € 8,63*
€ 12,07*
25 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 8,89*
€ 12,39*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,07*
€ 14,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,63*
€ 13,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,25*
€ 13,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,78*
€ 12,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,43*
€ 12,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,63*
€ 10,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.