Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HENDI Dekoriermesser - 200 mm Geschirrspülmaschinengeeignet - Polypropylen -


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HENDI Dekoriermesser - 200 mm Geschirrspülmaschinengeeignet - Polypropylen -
HENDI Dekoriermesser - 200 mm Geschirrspülmaschinengeeignet - Polypropylen -
HENDI Dekoriermesser - 200 mm Geschirrspülmaschinengeeignet - Polypropylen -
Artikel-Nr.:
     2813-394-4780
Hersteller:
     Hendi
Herst.-Nr.:
     856062
EAN/GTIN:
     8711369856062
Suchbegriffe:
Dekoriermesser
Dekorierschneider
Dekozester
Fruchtdekorierer

HENDI Dekoriermesser - 200 mm
Geschirrspülmaschinengeeignet - Polypropylen - Edelstahl

Weitere Informationen:
Länge:
20 cm
Breite:
1 cm
Höhe:
2 cm
Gewicht:
0.10 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
81
€ 4,95*
ab € 5,98*
€ 9,36*
16 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 6,16*
€ 9,64*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,36*
€ 11,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,86*
€ 10,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,33*
€ 8,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.