Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HENDI Kugelsieb - feine Maschung - Ø100x250 mm Drahtgriff -


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HENDI Kugelsieb - feine Maschung - Ø100x250 mm Drahtgriff -
HENDI Kugelsieb - feine Maschung - Ø100x250 mm Drahtgriff -
HENDI Kugelsieb - feine Maschung - Ø100x250 mm Drahtgriff -
Artikel-Nr.:
     2813-394-4761
Hersteller:
     Hendi
Herst.-Nr.:
     638309
EAN/GTIN:
     8711369638309
Suchbegriffe:
Großküchensieb
Haushaltsieb
Haushaltssieb
Küchensieb

HENDI Kugelsieb - feine Maschung - Ø100x250 mm
Drahtgriff - Geschirrspülmaschinengeeignet - Edelstahl 18/10

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Länge:
26 cm
Breite:
11 cm
Höhe:
4 cm
Durchmesser:
10 cm
Gewicht:
0.09 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
800
€ 4,95*
ab € 5,89*
€ 9,06*
15 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 6,06*
€ 9,32*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,06*
€ 10,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,76*
€ 10,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,76*
€ 9,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,25*
€ 8,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.