Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HENDI Kugelausstecher einfach - oval - 165 mm - 26 mm -


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HENDI Kugelausstecher einfach - oval - 165 mm - 26 mm -
HENDI Kugelausstecher einfach - oval - 165 mm - 26 mm -
HENDI Kugelausstecher einfach - oval - 165 mm - 26 mm -
HENDI Kugelausstecher einfach - oval - 165 mm - 26 mm -
Artikel-Nr.:
     2813-394-4622
Hersteller:
     Hendi
Herst.-Nr.:
     856017
EAN/GTIN:
     8711369856017
Suchbegriffe:
Kugel-Ausstecher
Kugelausstecher
kugelausstecher

HENDI Kugelausstecher einfach - oval - 165 mm - 26 mm -
Geschirrspülmaschinengeeignet - Polypropylen - Edelstahl

Weitere Informationen:
Material:
Polypropylen (PP)
Länge:
16 cm
Breite:
2 cm
Höhe:
1 cm
Durchmesser:
3 cm
Gewicht:
0.06 kg
Form:
oval
spülmaschinengeeignet:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
91
€ 4,95*
ab € 4,78*
€ 7,61*
18 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 4,92*
€ 7,83*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,61*
€ 9,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.