Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HENDI Tafellöffel - 198 mm - 12er-Set - maschinenpoliert -


Menge:  Packung  
Produktinformationen
HENDI Tafellöffel - 198 mm - 12er-Set - maschinenpoliert -
HENDI Tafellöffel - 198 mm - 12er-Set - maschinenpoliert -
HENDI Tafellöffel - 198 mm - 12er-Set - maschinenpoliert -
Artikel-Nr.:
     2813-394-4524
Hersteller:
     Hendi
Herst.-Nr.:
     764039
EAN/GTIN:
     8711369764039
Suchbegriffe:
Esslöffel
Menülöffel
Suppenlöffel
Tafellöffel

HENDI Tafellöffel - 198 mm - 12er-Set -
maschinenpoliert - Geschirrspülmaschinengeeignet - Edelstahl 18/0

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/0
Länge:
4 cm
Breite:
18 cm
Höhe:
2 cm
Gewicht:
0.35 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Weitere Suchbegriffe: hendi esslöffel, esslöffel
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
800
pro Packung
€ 4,95*
ab € 3,33*
€ 5,64*
15 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 5,20*
ab € 3,43*
€ 5,79*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,64*
€ 6,71
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,78*
€ 5,69
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,52*
€ 5,38
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,31*
€ 5,13
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,10*
€ 4,88
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,33*
€ 3,96
pro Packung
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 0,2775* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.