Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HENDI Türschilder - Ø75 mm Handy nicht erwünscht In Blisterverpackung - Mit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HENDI Türschilder - Ø75 mm Handy nicht erwünscht In Blisterverpackung - Mit
HENDI Türschilder - Ø75 mm Handy nicht erwünscht In Blisterverpackung - Mit
Artikel-Nr.:
     2813-394-4295
Hersteller:
     Hendi
Herst.-Nr.:
     663653
EAN/GTIN:
     8711369663653
Suchbegriffe:
Piktogramm Handy
Symbolschilder Handy
Raumbeschilderung
Raumbeschilderungssystem
HENDI Türschilder - Ø75 mm Handy nicht erwünscht
In Blisterverpackung - Mit Doppelklebeband - Edelstahl

Weitere Informationen:
Länge:
0.50 cm
Breite:
7.50 cm
Höhe:
7.50 cm
Durchmesser:
7.50 cm
Gewicht:
0.04 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
30
€ 4,95*
ab € 2,15*
€ 3,54*
25 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 2,22*
€ 3,65*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.