Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HENDI Pastetenförmchen - Ø70x(H)35 mm - 50 ml - Melamin ist hygienisch und


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HENDI Pastetenförmchen - Ø70x(H)35 mm - 50 ml - Melamin ist hygienisch und
HENDI Pastetenförmchen - Ø70x(H)35 mm - 50 ml - Melamin ist hygienisch und
Artikel-Nr.:
     2813-394-4245
Hersteller:
     Hendi
Herst.-Nr.:
     561706
EAN/GTIN:
     8711369561706
Suchbegriffe:
Pasteten-Förmchen
Pasteten-Näpfchen
Pastetenförmchen
Pastetennäpfchen

HENDI Pastetenförmchen - Ø70x(H)35 mm - 50 ml -
Melamin ist hygienisch und bruchfest - Gerillt - Geschirrspülmaschinengeeignet - Melamin - Nicht Mikrowellengeeignet - Temperaturbeständig von -20 bis 70C

Weitere Informationen:
Material:
Melamin
Länge:
7 cm
Breite:
7 cm
Höhe:
4 cm
Durchmesser:
7 cm
Gewicht:
0.06 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Nein
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
324
€ 4,95*
ab € 0,96*
€ 2,07*
15 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 0,99*
€ 2,14*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.